3M™ DBI-SALA® Brazo pescante de largo alcance para espacios confinados, alta capacidad, 8000108

Número de artículo: 7100313954
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante 3M™ DBI-SALA® Davit-System für beengte Räume lang, hohe Kapazität, 8000108
Directiva / etiquetado Directiva de máquinas
Color Color verde; negro
Número de personas máx. 2
Tipo de producto Trípode
Con mosquetón no
Material Aluminio
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 1496 B; EN 795-B

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100313954
EAN / GTIN 00840779188208
Número del fabricante 7100313954
Número L L01130 113079
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice los brazos pescantes 3M™ DBI-SALA® con las bases para pescante 3M™ DBI-SALA® como parte de un sistema de rescate y posicionamiento en el trabajo para espacios confinados. Nuestro conjunto de pescante está fabricado principalmente en un aluminio extruido especial y acabado con un recubrimiento de pintura electroestática verde y negro brillante de alta visibilidad. El diseño modular del conjunto permite desmontarlo en varias partes para facilitar su transporte y almacenamiento. Esta misma modularidad también permite intercambiar fácilmente brazos pescantes de corto y largo alcance. La altura y el alcance del brazo pescante son ajustables y se bloquean de forma segura con pasadores de retén que están conectados con un sistema retráctil para evitar roturas y enganches. El nuevo diseño permite ajustar la altura del pescante en la mitad del tiempo que en los modelos 3M™ DBI SALA® anteriores. Hay cuatro ubicaciones de anclaje independientes disponibles que cumplen la normativa EN795:2012 de detención de caídas. También cumple la normativa CEN/TS 16415:2013, porque admite la detención de caídas de hasta dos usuarios de 140 kg cada uno. En cuanto a capacidad de manipulación de materiales, cumple la Directiva de Máquinas 2006/42EC para levantamiento de peso accionado manualmente. Sostiene hasta 205 kg en bases móviles y hasta 340 kg en bases fijas cuando se está equipado con los dispositivos adecuados. Si se utiliza con los dispositivos de rescate 3M homologados, también se puede usar en tareas de rescate conforme a la norma EN1496:2012. Todas las bases de alta capacidad 3M™ DBI SALA® están diseñadas para utilizarlas con los mástiles para pescante de alta capacidad 3M™ DBI-SALA®. Se acoplan perfectamente para formar un sistema de rescate y posicionamiento en el trabajo en espacios confinados. Cuando se trata de entrar y llevar a cabo un rescate en espacios confinados, es fundamental que el equipo funcione perfecta y rápidamente. 3M cuenta con una amplia gama de sistemas de rescate y recuperación con décadas de servicio probado sobre el terreno.

Ventaja:

  • Brazos de alcance corto y largo, brazos de pescante desplazables, mástil inferior y sistemas completos
  • Punto de anclaje integrado para mástil de 22 kN (5000 lb)
  • Clasificación de detención de caídas en todas las posiciones del mástil desplazable del pescante
  • Se puede combinar con 1 o 2 extensiones del mástil inferior
  • Punto de anclaje de detención de caídas secundario integrado
  • Poleas primaria y secundaria integradas
  • Ajuste de tipo retén y perilla
  • Fabricación en aluminio ligera y duradera
  • Para usar con bases portátiles y permanentes de alta capacidad 3M™ DBI-SALA®