{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta® | |
| Verpackung | Rucksack | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Auffanggurt | |
| Länge Gurt | 1 000 mm | |
| Material Gurt | Polyester | |
| Anzahl Auffangöse | 1 St. | |
| Platzierung Auffangöse | hinten | |
| Norm | EN 361 |
| Artikelnummer | 7100309256 | |
| EAN / GTIN | 03660570057629 | |
| Herstellernummer | 7100309256 | |
| L-Nummer | L01130 113587 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |