• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

3M™ Protecta® ochrana proti pádu Sada zádržného systému pro letecké výtahy, univerzální postroj, 1 m lanyard, batoh, 1160068

Artiklové číslo: 7100309256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta®
Obal Ruksak
Barva Černá
Druh produktu Zachycovací postroj
Délka pásu 1 000 mm
Materiál pás Polyester
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka vzadu
Norma EN 361

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309256
EAN / GTIN 03660570057629
Číslo výrobce 7100309256
L-číslo L01130 113587
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Postroj 3M™ Protecta® E200 je navržen pro spolehlivou ochranu, pohodlí při nošení a nošení a je k dispozici v různých provedení a vybavení. Speciální vlastnosti našeho postroje pro zachycení pádu jsou automatické nastavení držáků lanyardů, stejně jako obzvláště měkké a odolnější vycpávky na bocích u modelů Comfort. Bez volných konců popruhů zůstanete pohodlně a bez zamotání a robustní a odolný pás usnadňuje přenášení brašny na nářadí. Indikátory napětí usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek neporušený a podporují jeho bezpečné použití. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.

Výhoda:

  • Držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
  • Indikátory napětí usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek neporušený a podporují jeho bezpečné použití
  • Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
  • Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání
  • Velká zadní západka