3M™ Protecta® Dispositivo de retención de elevador aéreo de protección anticaídas, arnés universal, eslinga de 1 m, mochila, 1160068

Número de artículo: 7100309256
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
Denominación del fabricante 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta®
Embalaje Mochila
Color negro
Tipo de producto Arnés
Longitud correa 1.000 mm
Material correa Poliéster
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Norma EN 361

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309256
EAN / GTIN 03660570057629
Número del fabricante 7100309256
Número L L01130 113587
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los arneses anticaídas 3M™ Protecta® E200 ofrecen protección, comodidad y utilidad fiables con diversos estilos y configuraciones. Este arnés anticaídas presenta características mejoradas, como alojamientos para el gancho de la eslinga autorreposicionables o un acolchado más suave y duradero en la cadera en los modelos Comfort. Al no tener cinchas sueltas, es más cómodo y no se enreda. Además, su cinturón resistente y duradero permite llevar bolsas portaherramientas fácilmente. Los indicadores de impacto facilitan la comprobación de daños en el arnés y ayudan a garantizar que su uso sea seguro. Las etiquetas de identificación cubiertas ayudan a proteger la información importante durante la vida útil del arnés.

Ventaja:

  • El alojamiento para el gancho de la eslinga permite la retención y liberación fácil de los ganchos de sujeción o de los mosquetones.
  • Los indicadores de impacto facilitan la inspección del arnés para identificar posibles daños y comprobar que es seguro de usar.
  • Una ″A″ ayuda a localizar fácilmente los puntos de anclaje anticaídas.
  • Al no tener cinchas sueltas, es más cómodo y no se enreda.
  • Anilla en D trasera grande