Protection antichute 3M™ Protecta® kit de retenue, harnais universel, longe de 1 m, harnais dorsal, 1160068

Réf.: 7100309256
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ PROTECTA®; 3M™ Protecta®
Emballage sac à dos
Couleur noir
Type de produit harnais
Longueur sangle 1 000 mm
Matériau sangle Polyester
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage arrière
Norme EN 361

Identification et classification

Référence article 7100309256
EAN / GTIN 03660570057629
Réf. fabricant 7100309256
Article hors catalogue L01130 113587
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection fiable et un confort permanent dans un large éventail de styles et de configurations, utilisez les harnais antichute 3M™ Protecta® E200. Notre harnais antichute comporte des caractéristiques améliorées, notamment des dispositifs de fixation de longe à réinitialisation automatique, ainsi qu’un protège-hanche plus doux et plus durable sur les modèles Confort. Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l'aise et libre, une ceinture robuste et durable pour accrocher facilement une pochette à outils. Les témoins de chute facilitent le contrôle du harnais et garantissent une utilisation en toute sécurité. Les étiquettes d'identification protégées contribuent à préserver les informations importantes tout au long de la durée de vie du harnais.

Avantage(s):

  • Le dispositif de fixation de longe à réinitialisation automatique facilite le rangement et le retrait des crochets ou des mousquetons
  • Les témoins de chute facilitent l'inspection du harnais et garantissent une utilisation en toute sécurité
  • Identification simple et claire des points d’accrochage antichute
  • Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l’aise et libre
  • Grand anneau en D dorsal