• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben, für 490 ml Kartuschen, für 10:1

Artikel-Nr.: 7100244652

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Scotch-Weld EPX
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotch Weld™ EPX Handauftragsgerät; 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Heißklebepistole
Durchmesser Klebestick max. 490 mm
Eigenschaften Abstellbügel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100244652
EAN / GTIN 04054596868403
Herstellernummer 7100244652
L-Nummer L01310 1836
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses 3M™ Scotch Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff.

Vorteil:

  • Zum Auftragen von zweikomponentigen 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen
  • Stellt beim Auftragen ein korrektes Mischverhältnis sicher, ohne dass die Komponenten abgewogen werden müssen
  • Im Vergleich zum Mischen mit der Hand nur minimaler Ausschuss und Reinigungsaufwand
  • Weniger Kunststoffabfälle

Empfehlung:

  • Zum Mischen und Auftragen von zweiteiligen Klebstoffen