• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, Quadro für 400 ml Kartuschen, 1:1

Artikel-Nr.: 7000028616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch-Weld EPX
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, Quadro für 400 ml Kartuschen, 1:1
Farbe weiß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028616
EAN / GTIN 00021200973314
Herstellernummer 7000028616
L-Nummer L01310 314
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gründliches Mischen und präzises Platzieren Unsere 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüsen erfüllen die genauen Anforderungen für eine einfache und gleichmäßige Anwendung. Dieses von 3M zugelassene Zubehör arbeitet mit 3M Duo-Pack-Kartuschen zusammen, um Zweikomponenten-Klebstoffe und Vergussmassen gleichzeitig zu dosieren, zu mischen und aufzutragen. Die verjüngten Spitzen können für eine präzise Raupengröße zugeschnitten werden. Empfohlene Anwendungen: Aufstecken auf 3M Duo-Pack Strukturklebstoff-Kartuschen Dosieren mit 3M EPX manuellen oder pneumatischen Applikatoren Minimiert Klebstoffabfälle Lagern Sie Klebstoffreste einfach mit der gebrauchten Düse, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Wenn Sie fertig sind, ersetzen Sie sie durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in der Kartusche weiter zu verwenden. Wählen Sie das Originalzubehör von 3M, um die präzise Leistung der 3M™ Scotch-Weld™ EPX Applikatoren zu gewährleisten und so das ideale System für Montage, Wartung und Service vor Ort zu erhalten.

Vorteil:

  • Ermöglicht gründliches Mischen und präzises Auftragen von Zweikomponenten-Strukturklebstoffen
  • Die verjüngte Spitze kann auf die gewünschte Raupengröße zugeschnitten werden
  • Minimierung des Klebstoffabfalls; einfaches Ersetzen durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in einer Kartusche zu verwenden
  • Die gebrauchte Düse kann auf der Kartusche verbleiben, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, bis sie wieder eingesetzt werden kann
  • Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.

Empfehlung:

  • Für gründliches Mischen und präzises Platzieren des Klebstoffs

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit