3M™ Scotch-Weld™ EPX Dispensadores y Aplicadores Manuales, 490 ml

Número de artículo: 7100244652
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Weld EPX
Denominación del fabricante 3M™ Scotch Weld™ EPX Handauftragsgerät; 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Pistola encoladora
Máximo diámetro barra adhesiva 490 mm
Características Barra de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100244652
EAN / GTIN 04054596868403
Número del fabricante 7100244652
Número L L01310 1836
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M facilitan la aplicación de adhesivo bicomponente 3M™ Scotch-Weld™ de manera limpia y reduciendo el desperdicio al mínimo. Presionar el pistón dual hacia el cartucho Duo-Pak, aplicando la misma presión y dirigiendo los dos componentes del adhesivo directamente hacia la boquilla de mezclado (se vende por separado). Estos aplicadores manuales son cómodos de llevar a cualquier lugar: no necesitan mangueras de aire ni cables eléctricos. Panel a marco y rigidizador a panel Uniones con poca superficie de contacto Montaje de piezas y molduras Sellado, relleno y encapsulado Laminado de grandes superficies Tareas que requieran una mezcla de precisión Mezcla a medida que dispensa, para minimizar el desperdicio de material Los aplicadores manuales 3M™ Scotch-Weld™ garantizan una medición precisa, una mezcla homogénea y una colocación precisa del material. Entre otras ventajas se incluyen una relación de mezcla precisa mejorada sin necesidad de mezclar a mano y un uso eficiente del adhesivo. para asegurarse de obtener la precisión que ofrecen los aplicadores 3M™ Scotch-Weld ambos elementos constituyen un sistema ideal de montaje, mantenimiento y servicio in situ. Utilizamos la ciencia y la innovación para hacer la vida mejor, más fácil y completa En la división de cintas y adhesivos industriales de 3M, aplicamos la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas en todo el mundo. En última instancia, nuestras tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.

Ventaja:

  • Dispensa adhesivos estructurales bicomponentes 3M™ Scotch-Weld™
  • Unión estructural
  • Diversos modelos de aplicadores disponibles
  • Minimiza el desperdicio y el desorden asociados con la mezcla manual.

Recomendación:

  • mezclar y aplicación de adhesivos de dos partes