• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüse, Quadrat, 10:1, 45 ml

Artikel-Nr.: 7100301496
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 72 Stück
  • Bestellschritt: 72 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100301496
EAN / GTIN 04064035110239
Herstellernummer 7100301496
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gründliches Mischen und präzises Platzieren Unsere 3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüsen erfüllen die genauen Anforderungen für eine einfache und gleichmäßige Anwendung. Dieses von 3M zugelassene Zubehör arbeitet mit 3M Duo-Pack-Kartuschen zusammen, um Zweikomponenten-Klebstoffe und Vergussmassen gleichzeitig zu dosieren, zu mischen und aufzutragen. Die verjüngten Spitzen können für eine präzise Raupengröße zugeschnitten werden. Empfohlene Anwendungen: Aufstecken auf 3M Duo-Pack Strukturklebstoff-Kartuschen Dosieren mit 3M EPX manuellen oder pneumatischen Applikatoren Minimiert Klebstoffabfälle Lagern Sie Klebstoffreste einfach mit der gebrauchten Düse, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Wenn Sie fertig sind, ersetzen Sie sie durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in der Kartusche weiter zu verwenden. Wählen Sie das Originalzubehör von 3M, um die präzise Leistung der 3M™ Scotch-Weld™ EPX Applikatoren zu gewährleisten und so das ideale System für Montage, Wartung und Service vor Ort zu erhalten.

Vorteil:

  • Ermöglicht gründliches Mischen und präzises Auftragen von Zweikomponenten-Strukturklebstoffen
  • Die verjüngte Spitze kann auf die gewünschte Raupengröße zugeschnitten werden
  • Minimierung des Klebstoffabfalls; einfaches Ersetzen durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in einer Kartusche zu verwenden
  • Die gebrauchte Düse kann auf der Kartusche verbleiben, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, bis sie wieder eingesetzt werden kann
  • Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.

Empfehlung:

  • Für gründliches Mischen und präzises Platzieren des Klebstoffs