Pistolet Applicateur Manuel pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™ EPX, en cartouches 1:10 de 490 ml

Réf.: 7100244652
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Weld EPX
Référence fabricant 3M™ Scotch Weld™ EPX Handauftragsgerät; 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit pistolet à colle chaude
Diamètre de stick de colle maximal 490 mm
Caractéristiques etrier de rangement

Identification et classification

Référence article 7100244652
EAN / GTIN 04054596868403
Réf. fabricant 7100244652
Article hors catalogue L01310 1836
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le pistolet applicateur est un moyen simple de doser, mélanger et appliquer des colles structurales bi-composantes. Le mélange se fait au fur et à mesure réduisant ainsi le gaspillage.

Avantage(s):

  • Pistolet applicateur manuel à utiliser avec les colles structurales bi-composantes 3M™ Scotch-Weld™ EPX
  • Facile à utiliser sans raccordement électrique ou à l'air comprimé
  • Pour un ratio de mélange optimal
  • Moins de déchets que lors d'un mélange manuel

Recommandation(s):

  • mélange et application d'adhésifs en deux parties