Beschreibung:
Die 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde für moderne Lackierer entwickelt und bietet ihnen eine intelligentere Möglichkeit der Applikation. Sie ist aus einem hochwertigen, stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten Lackierpistolen der Branche. Gleichzeitig ist sie robust genug für die härtesten industriellen Einsatzbedingungen. Vom Abzug bis zum Gehäuse – die Lackierpistole wurde von Bewegungswissenschaftlern zur Verbesserung des Komforts optimiert – insbesondere für die hohen Anforderungen bei täglichen Lackierarbeiten. Das vielseitige Design ermöglicht Lackierern das Spritzen aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Der Druckschlauch und die Düsen sorgen für eine kontinuierliche Applikation – auch bei umfangreichen Arbeiten. Für punktuelle Ausbesserungen und kleine Bereiche können Sie die Lackierpistole außerdem so anpassen, dass sie mit dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem verwendet werden kann. Auf diese Weise verwenden Sie genau die richtige Beschichtungsmenge, die Sie für die jeweilige Arbeit brauchen. Dank des einfachen, innovativen Designs müssen weniger Teile gewartet werden. Mit den austauschbaren Schnellwechseldüsen durchlaufen Lacke nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole. Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Spitze der Farbnadel abwischen und den Düsenkopf ersetzen, die Lackierpistole muss weder demontiert noch in Lösemittel eingeweicht werden. Bei jedem Austausch der Düse erhalten Sie praktisch eine brandneue Lackierpistole. Der 3M™ Hochleistungsdüsenkopf ist in Größen von 0.9 bis 2.0 erhältlich und ermöglicht Ihnen so eine einfache Applikation verschiedener Beschichtungen – von Farben und Füllern bis zu Decklacken und sogar Klebstoffen.
Vorteil:
- Die 3M™ Hochleistungslackierpistole arbeitet mit HVLP-Druck- und Schwerkraftdüsen sowie mit 3M™ Sprühköpfen für ein feines Oberflächenergebnis.
- Leichtes, stoßfestes Gehäuse aus hochwertigem Verbundmaterial
- Schneller Wechsel zwischen Drucksystemen und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem möglich
- Leicht austauschbare Düsen in den Größen 0.9 bis 2.0
- Auf Komfort ausgelegt
- Dank des einfachen, innovativen Designs müssen weniger Teile gewartet oder erneuert werden
- Die 3M™ Hochleistungslackierpistole umfasst eine 3M™ Hochleistungslackierpistole und ein Ventil zur Luftstromregelung.