Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, 26832

Réf.: 7100228462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Hochleistungslackierpistole
Référence fabricant 26832; 3M™ Hochleistungslackierpistole
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau corps plastique
Type de produit pulvérisateurs sous pression
Caractéristiques gicleur réglable

Identification et classification

Référence article 7100228462
EAN / GTIN 04054596831384
Réf. fabricant 7100228462
Article hors catalogue L01130 110238
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre moderne et offre aux techniciens une façon plus intelligente de pulvériser. Fabriqué à partir d’un matériau composite avancé résistant aux chocs, le pistolet de pulvérisation est l’un des plus légers de l’industrie, mais suffisamment durable pour les conditions industrielles les plus difficiles. De la gâchette au corps, le pistolet de pulvérisation a été optimisé par des kinésiologues pour améliorer le confort, spécifiquement pour les exigences élevées de la pulvérisation tout au long de la journée. Grâce à sa conception polyvalente, les techniciens peuvent pulvériser à partir d’une source pressurisée ou d’un godet à gravitation. Les buses et le tuyau alimenté sous pression permettent une pulvérisation continue en vrac pour les gros travaux. Pour les réparations localisées et les petites surfaces, vous pouvez également convertir le pistolet de pulvérisation pour utiliser le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0, afin d’utiliser la bonne quantité de revêtement pour correspondre à la taille et à la finition du travail. Une conception simple et innovante signifie moins de pièces à entretenir. Grâce aux buses à remplacement rapide, la peinture ne passe jamais à travers le corps du pistolet. Le nettoyage peut être aussi simple que d’essuyer la pointe de l’aiguille et de remplacer la tête, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire de la démonter ou de la tremper dans du solvant. C’est comme avoir un pistolet de pulvérisation tout neuf à chaque fois que l’on met une nouvelle buse. Dans des tailles allant de 0,9 à 2,0, les têtes de pulvérisation 3M™ vous permettent de pulvériser facilement une large gamme de revêtements - des teintures et des apprêts aux vernis et même aux adhésifs.

Avantage(s):

  • Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ fonctionne avec des buses HVLP alimentées par pression et par gravité, ainsi qu'avec les buses de pulvérisation de finition fine 3M™.
  • Corps léger et résistant aux chocs, fabriqué en matériau composite avancé
  • Conversion rapide entre les systèmes alimentés par pression et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0 alimenté par gravitation
  • Buses à remplacement rapide, de taille allant de 0,9 à 2,0
  • Conçu pour le confort
  • Une conception simple et innovante signifie moins de pièces à entretenir ou à reconstruire
  • Le pistolet de pulvérisation 3M™ inclut une vanne de régulation d’air.