3M™ Vysoce výkonná stříkací pistole na barvy, 26832

Artiklové číslo: 7100228462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100228462
EAN / GTIN 04054596831384
Číslo výrobce 7100228462
L-číslo L01130 110238
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná stříkací pistole 3M™ je určena pro moderní malíře a poskytuje jim chytřejší způsob použití. Je vyroben z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného kompozitního materiálu a je jedním z nejlehčích stříkací pistole v průmyslu. Zároveň je dostatečně robustní pro nejnáročnější průmyslové podmínky. Od spouště až po kryt, stříkací pistole byla optimalizována pohybových vědců ke zlepšení pohodlí - zejména pro vysoké nároky každodenní malířské práce. Všestranný design umožňuje malířům stříkat z tlakového zdroje nebo průtokového kalíšku. Tlaková hadice a trysky zajišťují kontinuální aplikaci – a to i při rozsáhlé práci. Pro opravy na místě a malé plochy můžete také nastavit stříkací pistoli tak, aby fungovala se systémem zpracování laku 3M™ PPS™ 2,0. Tímto způsobem používáte přesně to správné množství povlaku, které potřebujete pro práci. Jednoduchý, inovativní design znamená, že je třeba provádět údržbu méně dílů. S výměnnými rychloupínacími tryskami neprocházejí barvy celým krytem stříkací pistole. Čištění je jednoduché: Vše, co musíte udělat, je otřít hrot jehly barvy a vyměnit hlavu trysky a stříkací pistole nemusí být rozmontována nebo namočena v rozpouštědle. Pokaždé, když vyměníte tryska, dostanete prakticky zcela novou lakovací pistoli. Vysoce výkonná hlava trysky 3M™ je k dispozici ve velikostech od 0,9 do 2,0, což vám umožní snadno aplikovat různé nátěry – od barev a plniv až po vrchní vrstvy a dokonce i lepidla.

Výhoda:

  • Vysoce výkonná stříkací pistole 3M™ využívá tlakové a gravitační trysky HVLP a stříkací hlavy 3M™ pro jemné povrchové úpravy.
  • Lehké, nárazuvzdorné pouzdro vyrobené z vysoce kvalitního kompozitního materiálu
  • Je možné rychlé přepínání mezi tiskovými systémy a systémem zpracování barev 3M™ PPS™ 2,0
  • Snadno vyměnitelné trysky ve velikostech 0,9 až 2,0
  • Navrženo pro pohodlí
  • Jednoduchý, inovativní design znamená, že je třeba provádět údržbu nebo výměnu méně dílů
  • Vysoce výkonná stříkací pistole 3M™ obsahuje vysoce výkonnou stříkací pistoli 3M™ a regulační ventil průtoku vzduchu.