3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento, 26832

Número de artículo: 7100228462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ Hochleistungslackierpistole
Denominación del fabricante 26832; 3M™ Hochleistungslackierpistole
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material cuerpo plástico
Tipo de producto Pulverizador a presión
Características Tobera pulverizadora ajustable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100228462
EAN / GTIN 04054596831384
Número del fabricante 7100228462
Número L L01130 110238
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La pistola de alto rendimiento 3M™ se ha pensado teniendo en mente a los pintores de hoy en día y ofrece a los técnicos una forma más inteligente de pulverizar. Fabricada con un material de composite avanzado resistente a impactos, la pistola es una de las más livianas del sector, pero lo suficientemente duradera como para soportar las condiciones industriales más duras. Se ha contado con la ayuda de kinesiólogos que han optimizado la pistola, desde el gatillo hasta el cuerpo, con vistas a mejorar la ergonomía teniendo en cuenta específicamente el alto nivel que exigen las tareas de rociado durante todo el día. Con su diseño versátil, los técnicos pueden rociar desde una fuente presurizada o un vaso por gravedad. La manguera y las boquillas alimentadas a presión permiten el rociado continuo a granel para tareas de mayor entidad. O para reparaciones puntuales y áreas pequeñas, la pistola se puede convertir para usar el sistema de preparación de pintura 3M™ Serie PPS™ 2.0 y así emplear la cantidad justa de recubrimiento de acuerdo con el tamaño y el acabado del trabajo. Su diseño sencillo e innovador implica un menor número de piezas que mantener. Con boquillas reemplazables de cambio rápido, la pintura nunca pasa a través del cuerpo de la pistola. La limpieza puede ser tan simple como limpiar la punta de la aguja y reemplazar la boquilla; se acabaron el desmontar y el empapar en disolvente. Es como estrenar pistola cada vez que se coloca una boquilla nueva. En tamaños de 0,9 a 2,0, las boquillas de alto rendimiento 3M™ permiten rociar fácilmente una amplia variedad de recubrimientos, desde tintes e imprimaciones hasta barnices e incluso adhesivos.

Ventaja:

  • La pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ funciona con boquillas HVLP alimentadas por gravedad y presión, así como con las boquillas de pulverización para acabado fino 3M™.
  • Cuerpo ligero y resistente a impactos fabricado en material de composite avanzado.
  • Convertible rápidamente de sistema alimentado por presión a sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0 alimentado por gravedad
  • Las boquillas reemplazables y fáciles de cambiar varían de 0,9 a 2,0
  • Diseño ergonómico
  • Su diseño sencillo e innovador implica un menor número de piezas que mantener o reconstruir
  • La pistola 3M™ de alto rendimiento incluye una válvula de control de aire.