{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VHB | |
| Herstellerbezeichnung | VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | ohne Träger | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Klebekraft auf Stahl | 35 N/mm | |
| Zugfestigkeit | 410 N/mm | |
| Temperaturbeständig von | 90 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 150 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdichten; Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben; Versiegelung | |
| Eigenschaften | anschmiegsam; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest | |
| Länge L | 0,9 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 2,3 mm |
| Artikelnummer | 7000050169 | |
| EAN / GTIN | 00021200462900 | |
| Herstellernummer | 7000050169 | |
| L-Nummer | L01130 101561 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |