{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Envision | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Envision™ Print Folie PL50mC-10 | |
| Farbe | weiß | |
| rückstandsfreie Entfernung möglich bis | 10 | |
| Produktart | Klebefolie | |
| Breite Folie | 1,372 m | |
| Länge Folie | 45,72 m | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100306766 | |
| EAN / GTIN | 00076308430108 | |
| Herstellernummer | 7100306766 | |
| L-Nummer | L01130 112815 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |