• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Überbrille Serie 2800, Antikratz-Beschichtung, graue Scheibe, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100050502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Überbrille Serie 2800
Überbrille ja
Farbe grau
Eigenschaften Rahmen Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
Produktart Bügelbrille
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe grau
Eigenschaften Scheibe kratzfest
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100050502
EAN / GTIN 04046719943661
Herstellernummer 7100050502
L-Nummer L01110 243
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Überbrille Serie 2800 ist ein Augenschutz, der nahezu ohne Beeinträchtigung über Korrektionsbrillen getragen werden kann. Für eine optimale Passform verfügt die Überbrille über vier einstellbare Bügellängen. Die weichen Bügel mit schlankem Design stellen sicher, dass es beim Tragen von Korrektionsgläsern kaum zu Beeinträchtigungen kommt. Die neigbare Scheibe wiederum gewährleistet einfache Anpassbarkeit und Tragekomfort. Die feste Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Abdeckung und ein ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit. Durch ihre Antikratz-Beschichtung bietet die Scheibe längere Haltbarkeit.

Vorteil:

  • OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
  • Hervorragende Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit
  • Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen
  • Flache, in vier Längen einstellbare Bügel sorgen für optimalen Sitz
  • Grüne IR-5-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

Empfehlung:

  • Überbrille mit Schweisserschutz IR5 UV, AS, Polycarbonat, grün
  • Laboreinsatzchemische Industrie, Pharmazie, Medical-Bereich
  • Mechanische Arbeiten