Kivitel:
A rátétszemüveg viselhető a legtöbb dioptriás szemüvegen, minimális üzemzavar-vel
Erős polikarbonát lencsék tartós karcálló bevonattal
Kiváló lefedettséget és látómezőt biztosít, valamint nagy ütésvédelmet biztosít
Az állítható alsó rész hossza négy helyzetben az optimális kényelem és illeszkedés érdekében
A dönthető, könnyen beállítható objektívek optimális kényelmet biztosítanak
Leírás:
A 3M™ Series 2800 szemüveg a mi szemüvegünk, amelyet vényköteles szemüvegen viselünk. Négy hosszban dönthető ablakokkal és lapos konzolokkal rendelkeznek. Az erős polikarbonát lencse karcálló bevonattal rendelkezik.
Jellemző:
OTG (Over the Glass) sorozat, a legtöbb dioptriás szemüveghez alkalmas
Kiváló lefedettség és látómező, nagy ütésállósággal kombinálva
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez
A lapos, négy hosszúságú, állítható szárak optimális illeszkedést biztosítanak
Zöld IR-5 tárcsaszűrők állnak rendelkezésre gázhegesztéshez és fémvágáshoz
Figyelem:
rátétszemüveg hegesztés elleni védelemmel IR5 UV, AS, polikarbonát, zöld
Laboratóriumi alkalmazások - vegyipar, gyógyszertár, orvosi szektor
Mechanikai munka