Bezpečnostní brýle 3M™, proti poškrábání, šedý zorník, 2801

Artiklové číslo: 7100050502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Überbrille Serie 2800
Krycí brýle ano
Barva šedá
Vlastnosti rámu Délka stranic nastavitelná; Sklon straniček je nastavitelný
Druh produktu Brýle s obrubami
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč šedá
Vlastnosti kotouče Odolné vůči poškrábání
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100050502
EAN / GTIN 04046719943661
Číslo výrobce 7100050502
L-číslo L01110 243
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Brýle 3M™ řady 2800 jsou ochranou očí, kterou lze nosit přes brýle na předpis téměř bez jakéhokoli poškození. Pro optimální přizpůsobení mají brýle čtyři nastavitelné délky chrámů. Měkké chrámy s tenkým designem zajišťují, že při nošení brýlových čoček na předpis nedochází k rušení. Výklopný objektiv zase zajišťuje snadnou přizpůsobivost a pohodlí. Pevná polykarbonátová čočka poskytuje vynikající krytí a zorné pole v kombinaci s vysokou odolností proti nárazu. Díky antipoškrábání nabízí objektiv delší životnost.

Výhoda:

  • OTG (Over the Glass) série, vhodné pro většinu dioptrických brýlí
  • Vynikající pokrytí a zorné pole v kombinaci s vysokou odolností proti nárazu
  • Nastavitelné držáky ráčny umožňují nastavit objektiv na tvar obličeje a polohu brýlí
  • Ploché, čtyřdélkově nastavitelné chrámy zajišťují optimální přizpůsobení
  • Pro svařování plynem a řezání kovů jsou k dispozici zelené kotoučové filtry IR-5

Doporučení:

  • Ochranné brýle s ochranou proti svařování IR5 UV, AS, polykarbonát, zelená
  • Laboratorní aplikace chemický průmysl, farmacie, zdravotnický sektor
  • Mechanická práce