Lunettes 3M™ Fitover, revêtement résistant aux rayures, verres gris, 2801

Réf.: 7100050502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100050502
EAN / GTIN 04046719943661
Réf. fabricant 7100050502
Article hors catalogue L01110 243

Description

Exécution:

Les surlunettes peuvent être portées par-dessus la plupart des lunettes correctrices, avec une gêne minimale.
Verres en polycarbonate solide avec revêtement anti-rayures durable
Offre une couverture et un champ de vision excellents ainsi qu'une protection élevée contre les chocs
Longueur de l'étrier réglable en quatre positions pour un confort et un ajustement optimaux
Verres inclinables et facilement réglables pour un confort optimal.

Description:

Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.

Caractéristique(s):

Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
Une excellente couverture et un bon champ de vision, combinés à un haut niveau de protection contre les chocs
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Quatre longueurs de branches réglables assurent un ajustement optimal
Filtre d'optique vert IR 5 disponible, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Remarque(s):

Surlunettes avec protection contre la soudure IR5 UV, AS, polycarbonate, vert
Utilisation en laboratoire - industrie chimique, pharmaceutique, domaine médical
Travaux mécaniques