• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Medium 06962

Artikel-Nr.: 7100049927
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück
  • Bestellschritt: 8 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6000
Herstellerbezeichnung 3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Medium 06962
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100049927
EAN / GTIN 04046719952489
Herstellernummer 7100049927
L-Nummer L01110 608
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, pflegeleicht und einfach zu handhaben. Unsere Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Sie bestehen aus leichtem, elastomerischem Material, das sich auch über eine längere Arbeitsdauer angenehm tragen lässt, und verfügen über eine Kopfbebänderung sowie einen einfach zu befestigenden Nackenriemen. Sie schützen vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. An ihren Bajonettanschluss lassen sich zahlreiche verschiedenartige leichte Doppelfilter anbringen – ganz so, wie es Ihren Ansprüchen entspricht. Durch die Doppelfilterkonstruktion wird das Gewicht gleichmäßig über die Maske verteilt und durch das schlanke Design wird Ihr Sichtfeld nur minimal beeinträchtigt. Zudem ermöglicht es eine bessere Kompatibilität mit Schweißer- und Schleifervisieren. Die Masken bieten Ihnen besonders viel Anwendungskomfort und Flexibilität, da sie auch zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwendet werden können und mit allen 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 kompatibel sind (außer mit den 3M™ Filtern 6098 und 6099). Zur Serie 6000 ist ein spezielles Sortiment an Ersatzteilen und Zubehör erhältlich, mit dem Sie den Tragekomfort und die Schutzstufe aufrechterhalten können, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind. Die Masken sind in drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß.

Vorteil:

  • Kostengünstig, pflegeleicht und einfach zu handhaben
  • Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind
  • Kopfbebänderung und leicht zu befestigender Nackenriemen
  • Leichtes, elastomerisches Material, das sich auch über eine längere Arbeitsdauer angenehm tragen lässt
  • Das schlanke Design minimiert die Beeinträchtigung des Sichtfelds
  • Das Doppelfilterdesign sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine nur minimale Einschränkung des Sichtfelds
  • Am Bajonettanschluss lassen sich viele verschiedenartige Filter anbringen
  • Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
  • Lässt sich zusammen mit 3M™ Druckluftsystemen verwenden, um Ihnen mehr Anwendungskomfort und Flexibilität zu bieten
  • In drei Größen erhältlich – klein, mittel und groß