3M™ Herbruikbaar onderhoudsarm halfgelaatsmasker, maat Medium, 06962

Artikelnummer: 7100049927
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Serie 6000
Artikelomschrijving producent 3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Medium 06962
Aansluiting filter bajonet
Beschermingsklasse -
Energievoorziening geen energievoorziening
Kleur grijs
Producttype halfgelaatsmasker
Eigenschappen masker herbruikbaar; instelbare hoofdband
Inhoud 1 st.
Uniseks-maat M
Norm EN 140

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100049927
EAN/GTIN 04046719952489
Nummer fabrikant 7100049927
L-nummer L01110 608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor voordelige, onderhoudsarme herbruikbare maskers die gemakkelijk te hanteren zijn, gebruikt u de 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Series. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn ontworpen met het oog op eenvoud en zijn gemaakt van een elastomeer materiaal dat lichtgewicht en comfortabel is om te dragen tijdens lange diensten, een hoofdharnas en een gemakkelijk vast te maken nekband. Ze bieden bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes, en zijn voorzien van een bajonetsluiting die past op een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters, en die afgestemd kunnen worden op uw individuele behoeften. Het ontwerp met dubbele filter zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht over het masker. Het lage profiel betekent een minimale impact op uw gezichtsveld en een betere compatibiliteit met las- en slijpschermen. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kan worden aangesloten op alle 3M™ filters 2000, 5000 en 6000 Series (behalve 6098 en 6099). De 6000 Series is gemaakt met een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te voorzien van het juiste niveau van comfort en om de bescherming te behouden wanneer onderdelen slijten of beschadigd raken. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large.

Voordeel:

  • Onderhoudsvriendelijk, voordelig en eenvoudig in gebruik
  • Herbruikbare halfgelaatsmaskers ontworpen voor eenvoud
  • Hoofdharnas en gemakkelijk vast te maken nekband
  • Lichtgewicht elastomeer materiaal voor comfort tijdens lange werkdagen
  • Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
  • Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld
  • De bajonetachtige-verbinding past op een breed scala aan filters
  • Bescherming tegen deeltjes, gassen en dampen
  • Compatibel met 3M™ filters Series 2000, 5000 en 6000 om aan al uw individuele behoeften te voldoen
  • Geschikt voor 3M™ Luchttoevoersystemen, voor extra gemak en flexibiliteit
  • Verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large

Downloads en documenten