• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester Träger 1163MS, 12 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100034514
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100034514
EAN / GTIN 50051128953766
Herstellernummer 7100034514
L-Nummer L01310 1778

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 12 mm

Beschreibung:

3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74 ist ein doppelseitiges Hochleistungs-PET-Klebeband mit hoher Anfangshaftung, das sich auf einem auf 33,5 kg ausgelegten, abziehbaren Träger befindet. Dieses Klebeband haftet auf verschiedenen schwierigen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie und Verbundwerkstoffen. Es wurde für anspruchsvolle Klebeanwendungen entwickelt und ist überaus beständig gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen.

Merkmal:

Hochleistungs-Klebeband speziell für anspruchsvolle Klebeanwendungen
Geeignet für Schaumstoffe, Isolierschichten, Papier, Kunststoffe, Metalle und Verbundwerkstoffe
Verjüngte Innenschicht bei zweilagigen Anwendungen bei Fettkanälen