{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Dual Lock™ | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540; 3M™ Dual Lock™ TB3540 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Anzahl Wiederverschließbarkeit | 1 | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Klettband | |
| Trägermaterial | PE | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Temperaturbeständig von | -20 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 50 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; elastisch | |
| Länge | 3 m | |
| Breite | 25 mm | |
| Stärke | 5,7 mm |
| Artikelnummer | 7100021077 | |
| EAN / GTIN | 00051111078006 | |
| Herstellernummer | 7100021077 | |
| L-Nummer | L01130 103337 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |