Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ TB3540, Noir, 25.4 mm x 3 m

Réf.: 7100021077
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Dual Lock™
Référence fabricant 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540; 3M™ Dual Lock™ TB3540
Emballage En vrac
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Nombre d’ouvertures/fermetures 1
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Substrat PE
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -20 degré
Résistance aux températures max. 50 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques elimination sans résidus; élastique
Longueur 3 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 5,7 mm

Identification et classification

Référence article 7100021077
EAN / GTIN 00051111078006
Réf. fabricant 7100021077
Article hors catalogue L01130 103337
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'attache refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 est conçue pour une utilisation avec de nombreux plastiques (acrylique, polycarbonate et antistatique), peintures en poudre et supports à basse énergie de surface (polypropylène et polyéthylène). Il s'agit d'une attache en polyoléfine d'une densité de picots de Type 250, sur un support adhésif en caoutchouc sensible à la pression. Notre attache résiste à 1 000 fermetures avant de perdre 50 % de sa résistance initiale à la traction, ce qui en fait un produit fiable dans le temps. Conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur, ce produit offre de bonnes performances à de basses températures et jusqu'à +50°C sur le long terme (+70 °C sur le court terme).

Avantage(s):

  • Attache noire avec picots en forme de champignons, sur un support adhésif en caoutchouc sensible à la pression
  • Type 250 s'accrochant au Type 170, 250 ou 400.
  • Clic audible à la fermeture
  • Conçue pour une fixation sur de nombreux plastiques, peintures en poudre et autres supports à basse énergie de surface
  • S'ouvre et se ferme 1 000 fois avant de perdre 50 % de sa résistance initiale à la traction
  • Tack initial élevé
  • Applications en intérieur
  • Échantillons

Recommandation(s):

  • Surfaces à haute et basse énergie, métaux et surfaces revêtues de poudre
  • Application en intérieur
  • Adapté aux applications intérieures