{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Dual Lock™ | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540; 3M™ Dual Lock™ TB3540 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | negro | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Número se puede volver a cerrar | 1 | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | Cinta de adherencia | |
| Material de base | PE | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -20 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 50 grados | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos; elástico | |
| Longitud | 3 m | |
| Anchura | 25 mm | |
| Espesor | 5,7 mm |
| Número de artículo | 7100021077 | |
| EAN / GTIN | 00051111078006 | |
| Número del fabricante | 7100021077 | |
| Número L | L01130 103337 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |