• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ Dual Lock™ TB3540, černý, 25 mm x 3 m , 5,7 mm, 40 hlav/cm2, vnitřní

Artiklové číslo: 7100021077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Dual Lock™
Označení výrobce 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3540; 3M™ Dual Lock™ TB3540
Obal volné
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -20 stupeň
Teplotní odolnost max. 50 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odstranění beze zbytku
Délka 3 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 5,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100021077
EAN / GTIN 00051111078006
Číslo výrobce 7100021077
L-číslo L01130 103337
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska pro uvolnění tlaku 3M™ Dual Lock™ SJ3540 je vhodná pro lepení na mnoho plastových materiálů (akryl, polykarbonát a AS), práškově lakované povrchy a materiály s nízkou povrchovou energií (polypropylen a polyethylen). Tato páska pro uzavření tlaku polyolefinu je vybavena 40 hlavami na cm² a lepidlem ze syntetické pryže citlivého na tlak na zadní straně. Po 1 000 otevřených cyklech nabízí náš flexibilní tlakový zámek stále alespoň 50% původní pevnosti v tahu, což zajišťuje spolehlivou výdrž v průběhu času. Tento produkt nabízí dlouhodobou odolnost vůči teplotám do 50°C (krátkodobě 70°C) a je určen pouze pro vnitřní použití.

Výhoda:

  • Černé zapínání na patentky s hlavami ve tvaru houby na horní straně a lepidlem ze syntetické pryže citlivé na tlak na zadní straně
  • provedení s 40 hlavami na cm² může být kombinován s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavami na cm²; slyšitelný snapping
  • Určeno pro lepení na různé plastové materiály, práškově lakované povrchy a další materiály s nízkou povrchovou energií
  • Po 1 000 cyklech s otevřeným zavírat je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
  • Vysoká okamžitá odpovědnost
  • Pro vnitřní použití
  • Vzorkovací sáčky
  • Menší rozměry

Doporučení:

  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy, kovy a povrchy s práškovým vypalovaným lakem
  • Vnitřní aplikace
  • Vhodné pro vnitřní použití