Bügelgripzange in C-Form mit beweglichen Spannbacken, ganze Länge: 455mm

Artikel-Nr.: 709401 455
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 455 mm
Spannweite 220 mm
Ausladung 250 mm
Spannbacken beweglich
Oberfläche vernickelt
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Herstellernummer 709401 455
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hoher, weitausladender Bügel für besonders große Reichweite. Zangenkörper mit Verstellschraube, Klemm- und Lösehebel. Griffe und Bügel vernickelt.
Mit beweglichen Spannbacken für schonendes Spannen.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von Profilmaterial bei Bohr-, Schweiß- oder Schraubarbeiten; große Reichweite.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.