{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 300 mm | |
| Spannweite max. a | 60 mm | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Selbstklemmung | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekerbt; gezahnt | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Serie | Alligator | |
| Form Backen/ Maul | breit | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Maßeinheit Spannweite | imperial; metrisch | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | nein | |
| Spannweite max. | 2 3/4 Zoll | |
| Farbe | blau; rot | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 705701 300 | |
| EAN / GTIN | 4003773042389 | |
| Herstellernummer | 88 05 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |