Vanadium-Kombizange, blank, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 703000 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
809 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Backeneigenschaft innen gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche blank
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Herstellernummer 703000 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.