GARANT GreenPlus - Nachhaltige Reiniger und Kleber

GARANT GreenPlus Reiniger und Kleber: sichere Anwendung, starke Wirkung

Reinigen und Kleben mit einem guten Gefühl

Die Klimakrise und andere Umweltprobleme stellen uns als Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen. Zunehmend wird klar: Alles, was wir tun, wirkt sich auf den Planeten aus. Um das Ruder herumzureißen, bleibt nicht mehr viel Zeit. Damit es dennoch gelingt, müssen viele verschiedene Akteure ihren Beitrag leisten. Auch wir als Unternehmen.

NACHHALTIGKEIT IST KEIN TREND, SONDERN DAS ZENTRALE THEMA UNSERER ZEIT
Die Welt ändert sich immer schneller und teilweise grundlegend. Was heute als gesetzt gilt, kann morgen schon in Frage gestellt werden. Technologien, die seit mehr als 100 Jahren im Einsatz sind, wie der Verbrennungsmotor, stehen vor der Ablösung.


Die Digitalisierung schafft Optionen, die bis vor kurzem kaum vorstellbar waren.
Die Forderungen nach geschlossenen Kreisläufen, mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung stellen neue Ansprüche an das Produktdesign und erfordern völlig neue Technologien.

NEUE TRENDS IN DER INDUSTRIE
Nachhaltigkeit und Effizienz sind tragende Säulen in der Geschäftsstrategie vieler Unternehmen geworden. Mit unseren kennzeichnungsfreien Produkten im Bereich Reinigen und Kleben optimieren Sie Ihre Performance und liefern einen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Mensch.

Zum Schutz von Mensch und Natur

Mit der Produktlinie GARANT GreenPlus unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Kennzeichnungsfrei und ressourcenschonend sind die Produkte von GARANT GreenPlus eine echte Alternative zu bislang verwendeten Gefahrstoffen. Für Sie heißt das: Kostenreduktion, schnelleres und gefahrloseres Arbeiten und die Minimierung aufwendiger Schutzmaßnahmen. Zugleich leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt. Schaffen Sie den Arbeitsplatz der Zukunft!

Kennzeichnugsfreie Chemie: Ihre Vorteile im Überblick

Unsere Produkte haben ein weißes Sicherheitsdatenblatt. Das bedeutet: Die Arbeit damit ist sicher. GARANT GreenPlus-Produkte müssen nicht mit Gefahrensymbolen, Risiko- oder Sicherheits-Sätzen (R- und S-Sätzen) gekennzeichnet werden. Zudem verringern Sie durch den Einsatz von kennzeichnungsfreier Chemie die Schadstoffbelastung innerhalb Ihrer Produktion deutlich.

Weniger Schutzmaßnahmen

Dank niedriger Schadstoffbelastung sind keine aufwändigen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Vorschriften einhalten

Vermeidung möglicher Sanktionen z.B. für Überschreitungen von Arbeitsplatzgrenzwerten.

Keine gefährliche Chemie

Keine Rechtfertigung vor Auditoren für den Einsatz von gefährlicher Chemie.

Schutz Ihrer Mitarbeiter

Gesundheitliche Belastungen werden reduziert - und somit auch etwaige Ausfallzeiten

Einfache Anwendung

Keine Erstellung von Betriebsanweisungen notwendig.

Weißes Sicherheitsdatenblatt

Keine Kennzeichnung durch Gefahrensymbole etc.

Sicheres arbeiten

Verringerung von gefährdungspotenzial (z.B. Explosions- und Feuergefahr)

Die Umwelt schonen

Weniger Schadstoffe = weniger Umweltbelastungen.

Bares Geld sparen

Dank geringerer Entsorgungskosten.

Einfache Lagerung & Logistik

Keine Lagerung in Gefahrstoffschränken erforderlich

Unsere Systemlösung zum Thema Reinigen und Kleben

GARANT GreenPlus

An vielen Arbeitsplätzen gibt es Gefahrstoffe – fest, flüssig oder gasförmig – die ein Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer darstellen und zudem die Natur belasten. GARANT GreenPlus bietet eine durchdachte und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Produkten.

Unsere Systemlösungen im Bereich Reinigen und Kleben wurden für viele verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt und zeichnen sich durch spezielle Eigenschaften aus, die zum Schutz der Umwelt und der MitarbeiterInnen beitragen. Zu diesen Eigenschaften zählen vor allem die Reduzierung von Gefahrstoffen zum Schutz von Mensch und Natur. Alle GARANT GreenPlus Produkte im Bereich Kleben und Reinigen sind nach CLP-Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Überzeugen Sie sich von GARANT GreenPlus

Sicher Reinigen und Kleben und dabei Gutes für Mensch und Umwelt tun. Denn die neue GARANT GreenPlus-Serie steht für Verträglichkeit und Nachhaltigkeit. So erfüllen die Klebstoffe und Reinigungsmittel natürlich die technischen Anforderungen an Haltekraft und gründlicher Sauberkeit, sind dabei aber frei von Schadstoffen. Eben die pure Kraft der Natur!

Finden Sie im Video weitere Informationen sowie eine Produktvorführung.

REINIGEN: Einfach die perfekte Reinigung für Ihre Anwendung

Unser GARANT GreenPlus Teilereiniger - Nachhaltig, leistungsstark & anwenderfreundlich.

Der GARANT Teilereiniger PW100 / PW100-PRO kombiniert intelligente Technik mit einem umweltfreundlichem Reinigungskonzept: Öl, Fett und Industrieverschmutzungen werden zuverlässig entfernt – ohne Lösemittel, Gefahrstoffe und ohne Kompromisse.
Das Ergebnis: Saubere Bauteile, sichere Arbeitsplätze und reduzierte Betriebskosten.

  • Lange Standzeiten senken Verbrauchs- und Betriebskosten.
  • Geringer Reinigungsmittelverbrauch für wirtschaftliches Arbeiten.
  • Minimaler Wartungsaufwand reduziert Stillstände.
  • Weniger Medienwechsel und Entsorgung sparen Zeit und Kosten.
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch unterbrechungsfreies Arbeiten.

Unsere Reiniger kommen in vielen verschiedenen Bereichen und für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen der industriellen Teilereinigung zum Einsatz. Wir machen es ganz einfach, das für Ihren Bedarf richtige Reinigungsmittel zu wählen!

Tatsächlich gibt es bei der Auswahl eines geeigneten Reinigers einiges zu beachten. Um herauszufinden, welches Produkt Sie benötigen, sind beispielsweise folgende Fragen zu klären:

  • Welche Verschmutzungen müssen entfernt werden?
  • Welche Oberflächen bzw. Materialien werden gereinigt?
  • Welche Größe und Geometrie haben die zu reinigenden Teile?

Auswahl des richtigen GARANT GreenPlus Reinigers

geeignet grundsätzlich geeignet (auf Verträglichkeit prüfen) nicht geeignet
Flex Cleaner
Flexibler Entfetter für die schnelle Reinigung
Acid Cleaner
Kennzeichnungsfreie, saure Allzweckwaffe
Finisher
Entfetter und Finisher für die schnelle Reinigung
Inox Care
Reinigt, schützt und pflegt sämtliche Metalle
Power Force
Extremer Entfetter durch Hybridtechnologie
Granite Cleaner
Reinigt und pflegt Hartgestein
VerschmutzungÖle, Emulsionen, FetteRost, Kalk, mineralische VerschmutzungenBearbeitungs-, Korrosionsschutzöle, leichte wachse, KleberückständeStaub, Fingerabdrücke, Öl, leichte Kalk- und Flugrost-RückständeEingebrannte Verschmutzungen, Spezielfette, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse, PastenStaub, Öle, Fette
AnwendungManuelle Reinigung
Teilereinigungsgerät
Ultraschall
MaterialienStahl/Edelstahl
Aluminium
Buntmetalle
Kunststoff
Lackierte Flächen
Verzinkte Flächen
Hartgestein
NSFA1A3A1A7, C1C1
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Unsere Reinigungsmittel sind mit dem NSF-Siegel versehen

Auch die Frage, in welchem Bereich gereinigt wird, ist für die Wahl des Reinigungsmittels entscheidend. Insbesondere beim Reinigen von Produktionsanlagen in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie gelten besondere Vorschriften. All unsere Reinigungsmittel sind mit dem NSF-Siegel versehen und somit international registriert und zugelassen. Durch die NSF-Registrierung unserer Reinigungsmittel wird den Anwendern und Inspektionsbeamten die Gewissheit gegeben, dass die Produkte die Vorschriften der Nahrungsmittelsicherheit erfüllen.
NSF International ist eine Stiftung für Gesundheitspflege. Sie ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation für Produkttests und -zertifizierungen, die für eine große Bandbreite an Haushalts- und Industrieprodukten Normen festsetzt.


Mit diesen 7 Reinigungsmitteln haben Sie für jeden Fall den passenden Helfer zur Hand!

Flex Cleaner

Der wasserbasierte Reiniger entfernt Öle und Fette auch von lackierten Oberflächen, ohne sie anzugreifen. Konventionelle Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis haben dort Schwächen und greifen Oberflächen sogar hinter Pulverbeschichtungen an (Bild).

Acid Cleaner

Der GARANT GreenPlus Acid Cleaner ist die schonende Allzweckwaffe im Kampf gegen Rost und Kalk sowie mineralische Verschmutzungen und Metallanlauf. Er ist 1:10 mit Wasser mischbar und sowohl für die manuelle Reinigung wie auch für den Einsatz im Tauch- oder Ultraschallbad geeignet.

Finisher

Der Finisher erzielt eine hervorragende Reinigung der Oberfläche und garantiert dadurch eine optimale Haftung des Klebstoffes. Er trocknet rückstands- und streifenfrei und ist daher auch optimal für die anschließende Lackieraufgaben geeignet.

Inox Care

Die perfekte Wahl für alle Edelstahl-Geräte, -Oberflächen und -Bauteile. Speziell, wenn das Material für eine Lagerung zuverlässig geschützt werden oder als Präsentationsobjekt besonders strahlend glänzen soll.

GARANT Green Plus Power Force

Power Force

Dieses Kraftpaket unter den Reinigern entfernt manuell und maschinell selbst stärkste Fette, Öle, Harze und Wachse. Gut geeignet auch für die Abreinigung von Kühlschiemstoffen in Dreh- und Fräsbearbeitungszentren. TIPP: Die Reinigungskraft wird im Ultraschall, Tauchbad oder Waschanlagen verstärkt.

GARANT Green Plus Granite Cleaner

Granite Cleaner

Dieser Hartgesteinsreiniger wurde speziell für die professionelle Reinigung und Pflege von Granit-Messplatten entwickelt. Er entfernt zuverlässig Verunreinigungen wie Öle, Fette und Staubpartikel und erhöht den Lebenszyklus und die Funktionalität der natürlichen Hartgesteinsplatten.

GARANT Green Plus Clean & Weld

Clean & Weld: Schweißtrennspray mit Reinigungsfunktion

Da GARANT GreenPlus Clean & Weld keine Öle, Silikone und Ölersatzstoffe enthält, sind Nachfolgeprozesse wie Galvanisieren und Lackieren problemlos möglich. Nach dem Schweißen ist weder Schleifen noch Reinigen nötig. Ein ansprechender Geruch sorgt für eine angenehme Anwendung. Weitere Eigenschaften:

  • Temporärer Korrosionsschutz
  • Keine Rauchentwicklung
  • Nicht brennbar
  • Keine Verpuffungsgefahr

Die GARANT GreenPlus Reiniger im Einsatz

Machen Sie sich hier ein eigenes Bild von unseren GARANT GreenPlus Reiniger. Diese sind Ihnen nicht nur in Ihrer Fertigung eine große Hilfe, sondern auch im Pausenraum oder beim nächsten Betriebsfest.

(1) Werkstück 1 (2) Klebestoffmoleküle (3) Werkstück 2
Blau: Kohäsionskräfte, Rot: Adhäsionskräfte

REINIGEN UND KLEBEN: Das Powerteam für perfekte Haftung

Klebstoffe lieben Sauberkeit. Die Qualität einer Klebung hängt letztendlich ab von der Adhäsion (Haftung zwischen Klebeschicht und Werkstoffoberfläche) sowie der Kohäsion (innere Stabilität im Klebstoff).

Um eine optimale Haftung zu erzielen, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sein. Antiadhäsive Oberflächensubstanzen wie z. B. Staub, Formtrennmittel, Fette oder Wachse müssen vor der Verklebung entfernt werden. Mit den Reinigungsmitteln aus der GARANT GreenPlus Linie schaffen Sie ideale Voraussetzungen für perfekten Halt – und bringen zusammen, was zusammen gehört!


KLEBEN: Sichern und dichten – Mit anaeroben Klebstoffen gelingt es!

Anaerobe Klebstoffe sind das ideale Mittel, um Schrauben zu sichern, Gewinde zu dichten und Welle-Nabe-Verbindungen herzustellen. Sie widerstehen Vibrationen und dichten sogar Hochdruckleitungen zuverlässig ab.

Anaerobe Klebstoffe sind Einkomponenten-Klebstoffe, die unter Sauerstoffabschluss bei Raumtemperatur aushärten. Die im flüssigen Klebstoff enthaltene Härterkomponente bleibt inaktiv, solange sie mit Luftsauerstoff in Berührung steht. Sauerstoff verhindert also, dass sich anaerobe Einkomponenten-Klebstoffe verhärten. Die Flaschen werden für anaerobe Klebstoffe deshalb mit Sauerstoff durchspült und nur zur Hälfte gefüllt. Sobald der Klebstoff vom Luftsauerstoff abgeschlossen wird, z. B. durch das Zusammenbringen der Fügeteile, erfolgt die Aushärtung sehr schnell – besonders bei gleichzeitigem Metallkontakt. Anaerobe Klebstoffe härten unter Ausschluss von Luft zu Duromeren aus. Sie halten Temperaturen von -55 °C bis ca. 180 °C aus. Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen niedrig-, mittel- und hochfest. Welche Festigkeitsklasse gewählt wird, hängt ganz vom Anwendungsfall ab.

So funktionieren anaerobe Klebstoffe

Das Aushärten von anaeroben Klebstoffen findet unter Auschluss von Sauerstoff statt. Unter Einwirkung von Metallionen bilden sich freie Radikale, die den Polymerationsvorgang einleiten. Durch die Kapillarwirkung verteilt sich der flüssige Klebstoff und füllt selbst kleinste Zwischenräume aus. Die zu verbindenden Teile werden durch den ausgehärteten Klebstoff sozusagen verankert. Die Metalloberflächen wirken dabei wie eine Art Katalysator und leiten durch den Kontakt mit dem Klebstoff den Aushärtevorgang ein.

Der Klebstoff wird im flüssigen Zustand durch die durchgängige Zufuhr von Sauerstoff stabil gehalten.

Der Klebstoff wird im Fügespalt eingeschlossen und somit von der Sauerstoffzufuhr getrennt.

Die Peroxide werden mit den Metallionen zu freien Radikalen. Hierdurch wird die Bildung von Polymerketten eingeleitet.

Im ausgehärteten Zustand ist eine feste Struktur mit vernetzten Polymerketten zu erkennen.

1 = Peroxide
2 = Sauerstoff
3 = freie Radikale
4 = Monomere
5 = Metallionen


GARANT GreenPlus Produkte im Bereich Kleben umfassen vier Anwendungsbereiche:

Schraubensicherungen

Gewindedichtmittel

Flächendichtmittel

Fügeverbindungen

GARANT CleanPlus Reiniger & Kleber, erhältlich in kleinen und großen Mengen sowie Großgebinden


Weitere interessante Themen

GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus

Nachhaltige Produkte für Werkstatt und Produktion

Die Produktserie GARANT GreenPlus ermöglicht es, nachhaltiger in Werkstatt und Produktion zu arbeiten – mit höchstem Anspruch an Sicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit. Die Serie umfasst nachhaltige Fräser, kennzeichnungsfreie Reiniger und Kleber, nachhaltige Werkzeugtaschen und PSA.

GARANT UNI Line

GARANT UNI Line

Reinigungsmittel schnell zur Hand

Kennzeichnungsfreie Produkte müssen nicht umständlich in Gefahrenschränken gelagert werden. In unserem Aufbewahrungssystem GARANT UNI Line sind Ihre GARANT GreenPlus Reiniger ordentlich verstaut und schnell erreichbar.

Fachberatung

Lassen Sie sich beraten

Sie sind sich nicht sicher, welcher Reiniger oder Kleber für Ihren Anwendungsfall das richtige Produkt ist? Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne weiter.