• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F, Gelb, 19 mm x 10 m, 0.6 mm

Artikel-Nr.: 7000070464
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 4656F
Herstellerbezeichnung 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F
Farbe gelb
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Temperaturbeständig bis 230 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Verkleben
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam
Länge L 10 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000070464
EAN / GTIN 04001895457654
Herstellernummer 7000070464
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der einzigartige Klebstoff unseres 3M™ ablösbaren doppelseitiges Hochleistungsklebebands 4656 ist für eine temporäre Verklebung mit rückstandsfreier und einfacher Entfernung konzipiert. Dank seiner weichen, anpassungsfähigen Eigenschaft bietet es einen nahezu sofortigen Aufbau der Klebekraft sowie hervorragende Haftung bei niedrigen Temperaturen.

Vorteil:

  • Klebt rostfreie Leisten auf Metallrahmen
  • Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig)
  • Rückstandsfrei entfernbar
  • Transparent

Empfehlung:

  • Zur temporären Verklebung von Metallen