{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 4656F | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F | |
| Culoarea | galben | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Spumă PE | |
| Rezistență la temperatură max. | 230 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 10 m | |
| Lăţime | 19 mm | |
| Concentrație | 0,6 mm |
| Cod articol | 7000070464 | |
| EAN / GTIN | 04001895457654 | |
| Număr producător | 7000070464 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |