3M™ Double Coated Removable Foam Tape 4656F, Yellow, 19 mm x 10 m, 0.6 mm

Nr art.: 7000070464
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 4656F
Oznaczenie producenta 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 4656F
Kolor żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Maks. odporność na temperaturę 230 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość 10 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000070464
EAN / GTIN 04001895457654
Numer producenta 7000070464
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The unique adhesive of 3M™ Double Coated Removable Foam Tape 4656 is designed for temporary bonding with clean and easy removability. Its soft, conformable nature allows for almost immediate ultimate strength build-up and excellent adhesion at low temperatures.

Zaleta:

  • Bonds stainless trim to metal frames
  • Clear
  • Clean removal
  • Good adhesion on many surfaces
  • Designed for temporary bonding with clean and easy removability

Zalecenie:

  • For temporary bonding of metals