3M™ kétoldalas eltávolítható ragasztószalag 4656F, sárga, 19 mm x 10 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7000070464
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000070464
EAN / GTIN 04001895457654
Gyártó száma 7000070464

Leírás

Kivitel:

A rozsdamentes csíkokat fémkeretekhez ragasztja
Átlátszó
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 19 mm

Leírás:

A 3M™ eltávolítható, nagy teljesítményű, kétoldalas átlátszó ragasztószalag 4656 nyomásérzékeny, közepes szilárdságú ragasztószalag számos alkalmazáshoz.

Jellemző:

A rozsdamentes csíkokat fémkeretekhez ragasztja// A rozsdamentes csíkokat fémkeretekhez ragasztja
Hőálló 230 °C-ig (rövid ideig)// Hőálló 230 °C-ig (rövid ideig)
Maradványok nélkül eltávolítható// Maradványok nélkül eltávolítható
Átlátszó// Átlátszó

Figyelem:

Fémek átmeneti kötésére