• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PTFE-Film-Klebeband 5498, VE=24, 50 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048642
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048642
EAN / GTIN 50021200249650
Herstellernummer 7000048642
L-Nummer L01310 1411

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Beige
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Unser 3M™ PTFE-Folienklebeband 5498 verfügt über eine extrudierte PTFE (Polytetrafluorethylen) Folien-Trägermaterial. Dieses Klebeband weist einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf und erzeugt durch die Kombination mit einem Silikon-Haftklebstoff auf verschiedenen Werkstoffen eine glatte, nicht-haftende Oberfläche. Dadurch eignet es sich besonders für Formtrennanwendungen, bei denen ein silikonfreies Klebeband erforderlich ist.

Merkmal:

Die nicht haftende PTFE-Folie bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
Der Kautschuk-Klebstoff lässt sich rückstandsfrei von unterschiedlichen Oberflächen ablösen, bei denen kein Silikon verwendet werden darf
Beständig gegen hohe Temperaturen, wie sie bei Fertigungsabläufen auftreten
Die dickere Ausführung des 3M™ PTFE-Folienklebebands 5490 ist haltbarer und beständiger gegen Verschleiß