• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale

Artikel-Nr.: 692838
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PC
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer; Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 35
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff PC
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer; Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 35 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 435 mm
Innenmaß Breite 275 mm
Innenmaß Höhe 185 mm
Gewicht 4,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Herstellernummer 692838
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Kofferschalen aus Polycarbonat sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Vorteile von Polycarbonat liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Stoßecken, integriertes Zahlenschloss und Kofferdeckel-Arretierung.
Innenausstattung für Innenmaß Höhe 185 mm:
1 Bodenschale inklusive Abdeckplatte mit 12 Doppel-Elastiklaschen. Zur individuellen Selbstbestückung.