Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692613 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BIG Basic Move
Werkstoff ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 20 kg
Innenmaß Länge 480 mm
Innenmaß Breite 350 mm
Innenmaß Höhe 200 mm
Gewicht 6,8 kg
fahrbar ja
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Herstellernummer 00 21 06 LE
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material in schwarz mit umlaufendem Aluminiumrahmen und Metallscharnieren. Der Koffer kommt mit einem stabilen und ergonomischen Tragegriff. Zur individuellen Kennzeichnung werden 2 Aufkleber für das Beschriftungsfeld mitgeliefert. Die Werkzeugtafeln bestehen aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten.
Mit 2 integrierten Metall-Kippschlösser und 1 dreistelligen Zahlencodeschloss.
Mit einem im Boden eingelassenen Teleskopgriff sowie zwei außen liegenden, leicht laufenden Skater-Rollen zum komfortablen Transport.
Innenausstattung:
Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten:
1 Bodenschale (per Druckknopf fixierbar) mit 4 Längsteilern (2× kurz und 2× lang).
1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern und 1 Flachfach als Abdeckung der Bodenschale.
1 Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfächern an Vorder- und Rückseite.
1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern und 1 Elastiklasche an Vorderseite und 1 Klemmfach mit 7 Elastiklaschen an der Rückseite.