PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3, Torx Plus®-Profil: 5IP

Artikel-Nr.: 674252 5IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,83 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,19 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Torx Plus®-Profil 5IP
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Herstellernummer E6.401/5

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.