• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3, Torx Plus®-Profil: 15IP

Artikel-Nr.: 674252 15IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,97 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,31 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 387 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX-PLUS®
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt L 50 mm
Länge Klinge l1 50 mm
Norm DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 6,3
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 15IP
Produktart Bits/Klingen
Set/ Satz nein
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674252 15IP
EAN / GTIN 7610733221400
Herstellernummer PB E6.401/15

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000 – 675050.

Verwendung:

Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.