Drehmoment-Schraubendreherhalter, maximales Drehmoment: 500cN·m

Artikel-Nr.: 659991 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 500 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Serie Dinaplus
Gesamtlänge L 131,4 mm
Drehmomentbereich 60 cNm - 500 cNm
Drehmomentbereich 0,6 Nm - 5 Nm
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt ja
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Herstellernummer 26000
Hersteller/verantwortliche Person S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italien, www.sautool.com

Beschreibung

Passend für:

Wechselklingen für Torx® Nr. 659995 und Torx Plus® Nr. 659996 sowie Sortiment Nr. 659990.