Torque-Wechselklinge für Torx®, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 659995 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Drehmoment 0,6 Nm
Klingen-⌀ 6,3 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Herstellernummer 27006
Hersteller/verantwortliche Person S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italien, www.sautool.com

Beschreibung

Passend für:

Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment Nr. 659990.