• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „ProTest“, maximales Drehmoment: 60N·m

Artikel-Nr.: 654460 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 137,50 € /Stk.
  • 1.292,00 € /Stk.
  • 734,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 60 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1,2 Nm - 60 Nm
Anzeigegerät Breite 185 mm
Anzeigegerät Höhe 128 mm
Anzeigegerät Tiefe 104 mm
Messwertgeber Breite 106 mm
Messwertgeber Höhe 100 mm
Messwertgeber Tiefe 185 mm
Gewicht 6,3 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Herstellernummer 43218

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Alu-Gussgehäuse.
  • Großformatige LCD-Anzeige.
  • Einfache Bedienung − Direkte Auswahl des Prüfverfahrens etc. über Piktogramm-Tastatur.
  • Benutzerspezifische Vorgabe eines Zieldrehmoments mit oberen und unteren Toleranzen; akustisches bzw. optisches Signal (3LEDs) bei Erreichen bzw. Überschreiten des Zieldrehmoments.
  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufend, Knickpunkterkennung und Spitzenwertanzeige.

Vorteil:

  • Überprüfung nach DIN EN ISO 6789; der Anwender muss lediglich den Zielwert vorgeben − den Rest erledigt das Prüfgerät.
  • Displayanzeige in 11 Sprachen.
  • Prüfung in horizontaler und vertikaler Stellung möglich.
  • Display und Messwertgeber voneinander trennbar.

Verwendung:

Zum Einstellen und Kalibrieren von rechtsgängigen Drehmomentwerkzeugen.

Lieferumfang:

Messwertgeber, Anzeigegerät, Netzteil, RS232C-Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker, 2 Befestigungsschrauben und Vierkantadapter im robusten Koffer, inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Hinweis:

Wandhalter unter Nr. 654462.