Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 150cN·m

Artikel-Nr.: 659945 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 63,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 150 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 153 mm
Drehmomentbereich 30 cNm - 150 cNm
Drehmomentbereich 0,3 Nm - 1,5 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 5 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm; Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 300 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Herstellernummer 659945 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Griff zur problemlosen Übertragung der eingestellten Drehmomente. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala. Arretierung gegen ungewolltes Verstellen am Griffende. Wechselklinge zur Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits im Lieferumfang.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940659946) können auch im HOLEX Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.