Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment, 8-teilig mit Skala, Wechselklingenaufnahme, ESD, maximales Drehmoment: 50cN·m

Artikel-Nr.: 659919 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 63,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MecaTorque ESD
maximales Drehmoment 50 cNm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 106 mm
Drehmomentbereich 0,1 Nm - 0,5 Nm
Drehmomentbereich 10 cNm - 50 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 1 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Herstellernummer 8316.A1 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

Drehmoment-Schraubendreher: 1 St.
3 Klingen für Schlitz / Phillips (Nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 Sechskant-Klingen (Nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 Klingen für Torx®-Schrauben (Nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9