Klinge für Torx®-Schrauben, Typ: 1

Artikel-Nr.: 669607 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6 / TX7
Klingen-⌀ 3,5 mm
ganze Länge 120 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
beidseitiger Abtrieb ja
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Herstellernummer B1125L

Beschreibung

Passend für:

Feinschraubendreher-Sortimente Nr. 669600 und 669610, Drehmoment-Sortiment Nr. 659912 50 und 659919.