Drehmomentschlüssel ohne Skala, maximales Drehmoment: 2N·m

Artikel-Nr.: 657320 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 48,80 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen
  • 207,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen

  • 48,80 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 2 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Serie CSP
Gesamtlänge L 133 mm
Drehmomentbereich 0,4 Nm - 2 Nm
Drehmomentbereich 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Gewicht 60 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug ⌀ 6 mm
Auslösesignalisierung haptisch; akustisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform für Aufsteckwerkzeuge (Zapfenschaft)
Messtechnik mechanisch
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
Schleppzeiger nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 89 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 114 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Herstellernummer CSP2NX6D

Beschreibung

Ausführung:

Einarmige Drehmomentschlüssel ohne Einstellskala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät.
Mit gerändeltem Metallgriff.
Werkzeug-Schnellwechselsystem mit Zapfen (⌀ 6 mm).

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Anziehen von Schrauben etc. nach voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Passende Einstellwerkzeuge Nr. 657325.
Passende Aufsteckwerkzeuge Nr. 657322 und Nr. 657323.