Maul-Aufsteckwerkzeug, Schlüsselweite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 657323 5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite b 13 mm
Höhe h 3 mm
Schlüsselweite 5,5 mm
Stichmaß S 25 mm
Einsteckschaft ⌀ 6 mm
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657323 5,5
EAN / GTIN 4580135821672
Herstellernummer SH6DX5.5

Beschreibung

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel: Nr. 657320 Gr. 2 und 5