Aufsteckknarre umschaltbar, Antriebs-Vierkant: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 657322 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antriebs-Vierkant (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite b 15 mm
Höhe h 8 mm
Serie QH
Stichmaß S 25 mm
Zähnezahl 48
Einsteckschaft ⌀ 6 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer nein
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Herstellernummer QH6D

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbare Aufsteckknarre mit 48 Zähnen und Nachfasswinkel von 7,5°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel: Nr. 657320 Gr. 2 und 5