Aufnahme für Drehmomentschlüssel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 655039 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Absturzsicherungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655039 1
EAN / GTIN 4067263109976
Herstellernummer 655039 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Als Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung (z.B. Balancer) des GARANT Drehmomentschlüssels HCT Nr. 655010 oder Nr. 655013. Einfache Montage durch Entfernung der bestehenden Batteriekappe und Aufbringung der Aufnahme durch Eindrehen.

Passend für:

Drehmomentschlüssel: Nr. 655010; 655013

Hinweis:

Passende Balancer verfügbar unter der Nr. 079295.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage an Drehmomentschlüsseln Art.-Nr. 655010, 655013 der Größen 12 Nm bis 340 Nm.
  • Zur hängenden Aufbewahrung von Drehmomentschlüsseln.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit anderen Werkzeugen als Art.-Nr. 655010 und 655013 verwenden.